曜日別特売

大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ

大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D

重量物用大型台はかり
シングルレンジの高分解能(1/6000)
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
加算・累計機能kg・個数モード
表示部は上方向に角度調整可能(4段階)
表示部の分離可能

用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)45種類台はかり電源ACアダプタ(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)または、単1形乾電池*4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタル外形寸法D(mm)943外形寸法W(mm)600サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)942最大計数値(個)60000計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約600時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS430内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ひょう量
最小表示(kg)
再現性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70067156HW300KC-JAACアダプタ(標準付属)、取扱説明書、表示器カバー300kg0.050.1kg±0.1kg
278,000
209,800
230,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70067165HW600KC-JAACアダプタ(標準付属)、取扱説明書、表示器カバー600kg0.10.2kg±0.2kg
328,000
249,800
274,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
73012538HW300KC-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書300kg0.050.1kg±0.1kg
288,000
279,800
307,780(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73012547HW600KC-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書600kg0.10.2kg±0.2kg
338,000
329,800
362,780(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする