TONE(トネ/旧:前田金属工業)
部品 エアーインパクトレンチ AI3120
内容量
1個
関連資料:
パーツ表
全54種類を絞り込む
形状図番
選択してください
1
2
50
51
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
203
204
205
206
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
-
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状図番
部品名称
1台使用個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70048956
AI044
1
ハンマーケース1シキ
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70048965
AI058
2
ハウジング1シキ
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70048974
AI072
50
ネームプレート
1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049008
AI045
103
オイルシール
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049017
AI047
105
ワッシャ
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049026
AI048
106
ソケットリテイナー
1
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
70049035
AI049
107
O-リング
1
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
3日以内出荷
70049044
AI050
108
アンビル
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049053
AI051
109
スプリング
1
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049062
AI052
110
ハンマーカム
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049078
AI053
111
ハンマーピン2PCS
2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049087
AI054
112
カムパイロット
1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049105
AI056
114
ハンマーフレーム
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049114
AI057
203
パッキン
1
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049123
AI025
204
リアカバーガスケット
1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049132
AI026
205
リアカバー
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049148
AI071
206
トルクスアナツキナベコネジ4PCS
4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049166
AI061
302
オイルシール
1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049175
AI062
303
O-リング
1
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049184
AI060
304
フロントエンドプレート
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049193
AI063
305
ローター
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049202
AI064
306
ブレード6PCS
6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049218
AI065
307
シリンダー
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049227
AI066
308
リアエンドプレート
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049245
AI067
310
リアエンドプレートガスケット
1
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049254
AI068
311
レギュレーターベース
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049263
AI018
312
スプリング
1
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049288
AI069
314
リバースバルブ
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049297
AI022
316
O-リング
1
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049306
AI115
317
O-リング 2PCS
2
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049315
AI070
318
インレット
1
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049324
AI020
319
6カクアナツキボルト3PCS
3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049333
AI031
402
O-リング
1
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049376
AI035
406
バルブスプリング
1
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049437
AI041
412
スプリングピン
1
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049455
AI028
414
トリガー
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70049464
AI030
415
スプリング
1
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70048983
AI043
51
ケイコクヒョウジラベル
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70048992
AI046
102
6カクアナツキトメネジ
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049096
AI055
113
コウキュウ
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049157
AI059
301
ベアリング
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049236
AI015
309
ベアリング
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049272
AI019
313
コウキュウ
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049342
AI032
403
シール
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049358
AI033
404
ブッシング
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049367
AI034
405
チップバルブ
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049385
AI036
407
マフラー
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049394
AI037
408
エキゾーストディフレクター
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049403
AI040
409
エアインレット
1
オープン
取扱い終了
返品不可
70049412
AI039
410
O-リング2PCS
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ