曜日別特売

オイルフリーベビコン 本体

オイルフリーベビコン 本体 - 日立産機システム

吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

付属品消音器内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
全6種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700631055.5OP-9.5CG無給油式6040.935.570060145570
679,000
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700631147.5OP-8.5CG2無給油式8750.857.565661048580
1,095,000
719,800
791,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7006312311OP-8.5CG2無給油式12800.8511769683548105
1,268,000
839,800
923,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700631325.5OU-9.5CG無給油式6040.935.570060145570
679,000
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700631487.5OU-8.5CG2無給油式8750.857.565661048580
1,095,000
719,800
791,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7006315711OU-8.5CG2無給油式12800.8511769683548105
1,268,000
839,800
923,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする