曜日別特売

給油式 中圧ベビコン

給油式 中圧ベビコン - 日立産機システム給油式 中圧ベビコン - 日立産機システム
(1件のレビュー)

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
全8種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
周波数(Hz)
タンク容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700632722.2P-14VP5給油式2351.371.13-1.372.2トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・22050721501458877501163
557,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700632883.7P-14VP5給油式4001.371.13-1.373.7トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・22050742301611999570212
763,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700632975.5P-14VP5給油式5501.371.13-1.375.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220507626018081004610262
1,012,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700633067.5P-14VP5給油式7601.371.13-1.377.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220507928019381084619305
1,142,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700633152.2P-14VP6給油式2351.371.13-1.372.2トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・22060721501458877501163
557,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700633243.7P-14VP6給油式4001.371.13-1.373.7トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・22060742301611999570212
763,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700633335.5P-14VP6給油式5501.371.13-1.375.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220607626018081004610262
1,012,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700633427.5P-14VP6給油式7601.371.13-1.377.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220607928019381084619305
1,142,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70063324
2021-06-04
用途: アルミリベットのカシメ。機械の掃除。空圧機器の作動。
製造業

本体に付いては何も問題無し。
入っていた木製ケージのバラシが結構大変であった。(文句、苦情では無い)
今の所、良い仕事をしてくれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする