日立産機システム
給油式 中圧ベビコン 本体
本体のみのご用意となります。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
付属品
消音器
運転制御方式
圧力開閉器式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※写真にあるタンク及び車輪・モータ等は含んでいません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70063358
2.2P-14CVB
給油式
265/310
0.93/0.69
2.2
522
485
322
35
¥
262,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70063367
3.7P-14CVB
給油式
440
0.93
3.7
596
488
418
53
¥
334,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70063376
5.5P-14CVB
給油式
630
0.93
5.5
595
550
471
65
¥
414,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70063385
7.5P-14CVB
給油式
840
0.93
7.5
700
629
471
82
¥
495,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
もっと見る