曜日別特売

ドライヤ

ドライヤ - 日立産機システム

HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと
組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

使用冷媒R407C電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97冷却方式強制空冷塗装色アイボリー周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08出口空気露点(℃)圧力下10以下内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出口空気露点(℃)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
配管口径
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
制御方式
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13151470HDR-7.5AX2圧力下10以下1.3/1.4Rc1303×603×72046(冷却)キャピラリーチューブ、(容量)ホットガスバイパス弁360/440
595,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064803HDR-15AX1圧力下10以下2.5/2.9Rc1303×603×72046(冷却)キャピラリーチューブ、(容量)ホットガスバイパス弁620/740
596,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
70064812HDR-22AX2圧力下10以下4.0/4.3Rc1-1/2356×513×106774(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁1050/1310
610,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
70064828HDR-37AX2圧力下10以下6.8/7.4Rc1-1/2356×513×127487(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁1330/1670
882,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
70064794HDR-7.5AX1圧力下10以下1.3/1.4Rc1303×603×72044(冷却)キャピラリーチューブ、(容量)ホットガスバイパス弁360/440
540,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70064803HDR-15AX175563855HDR-15AG1画像準備中冷凍式エアドライヤー日立産機システム1台
429,800
税込472,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064812HDR-22AX253847195HDR-22AG1HDR-22AX2 冷凍式エアドライヤー 日立産機システム 53847195冷凍式エアドライヤー日立産機システム1台
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064828HDR-37AX253847204HDR-37AG1HDR-37AX2 冷凍式エアドライヤー 日立産機システム 53847204冷凍式エアドライヤー日立産機システム1台
659,800
税込725,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする