曜日別特売

エアフィルター

エアフィルター - 日立産機システム

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

入気温度範囲(℃)5~60周囲温度(℃)2~60ろ過度(μm)1圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m3/min)
面間寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70064837HAF-7.5BX1.2922371
52,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
70064846HAF-11BX1.8130290.52
68,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70064855HAF-15BX2.4130290.52.1
83,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70064864HAF-22B3.91605093
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70064873HAF-37B6.61705913.3
106,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70064855HAF-15BX75563837HAF-15G1画像準備中エアフィルター日立産機システム1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064864HAF-22B53808038HAF-22G1HAF-22B エアフィルター 日立産機システム 53808038エアフィルター日立産機システム1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064873HAF-37B53808065HAF-37G1HAF-37B エアフィルター 日立産機システム 53808065エアフィルター日立産機システム1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
1が参考にしています
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする