曜日別特売

ミクロミストフィルター

ミクロミストフィルター - 日立産機システム

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
処理空気量(m3/min)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70064882HMF-7.5BX23711.292
63,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70064898HMF-11BX36421.8130
112,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70064907HMF-15BX3642.12.4130
98,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70064916HMF-22B58233.9160
110,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70064925HMF-37B6643.36.6170
142,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70064907HMF-15BX75563846HMF-15G1画像準備中ミクロミストフィルター日立産機システム1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064916HMF-22B53808047HMF-22G1HMF-22B エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システム 53808047エアフィルター(ミクロミストフィルター)日立産機システム1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064925HMF-37B53808074HMF-37G1HMF-37B エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システム 53808074エアフィルター(ミクロミストフィルター)日立産機システム1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする