曜日別特売

オイルフリーベビコン LHシリーズ

オイルフリーベビコン LHシリーズ - 日立産機システム

リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。
50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。
耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4内容量1台
注意
※機械装置メーカー向けの組込商品となります。工場設備用でのご使用の場合、使用できません。
全8種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
騒音レベル(dB)(A)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70062904LH100S無給油式(常用圧力時)34/40、(最高圧力時)20/270.390.20.1/0.12単相10050/6056/582381941398
105,800
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70062913LH100FS無給油式(常用圧力時)34/40、(最高圧力時)20/270.390.20.1/0.12単相10050/6056/582651941398
110,400
95,980
105,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月上旬
70062922LH200S無給油式(常用圧力時)48/57、(最高圧力時)34/400.390.20.2/0.224単相10050/6057/592381961398
119,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70062938LH200FS無給油式(常用圧力時)48/57、(最高圧力時)34/400.390.20.2/0.24単相10050/6057/592651961398
124,100
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70062947LH300S無給油式(常用圧力時)72/85、(最高圧力時)53/630.390.20.3/0.36単相10050/6060/622441981399
131,600
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70062956LH300FS無給油式(常用圧力時)72/85、(最高圧力時)53/630.390.20.3/0.36単相10050/6060/622711981399
136,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70062965LH400S無給油式(常用圧力時)81/95、(最高圧力時)61/720.390.20.4/0.48単相10050/6060/6224420513911
145,500
129,800
142,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70062974LH400FS無給油式(常用圧力時)81/95、(最高圧力時)61/720.390.20.4/0.48単相10050/6060/6227120513911
150,200
129,800
142,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする