オイルフリーベビコン

オイルフリーベビコン - 日立産機システム

吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。

種類低騒音内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品時にフォークリフトが必要になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700629835.5OP-9.5GP5無給油式6050.930.78-0.935.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・22050751701610998477231
1,098,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
700629927.5OP-8.5GP5無給油式8750.850.70-0.857.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220508023016181038578277
1,465,000
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7006300811OP-8.5GP5無給油式12800.850.70-0.8511トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220508226018331146665359
1,783,000
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
700630267.5OU-8.5GP5無給油式8750.850.70-0.857.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220508023016181069578277
1,411,000
779,800
857,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7006303511OU-8.5GP5無給油式12800.850.70-0.8511トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220508226018331146665359
1,745,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
700630445.5OP-9.5GP6無給油式6050.930.78-0.935.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・22060751701610998477231
1,098,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
700630537.5OP-8.5GP6無給油式8750.850.70-0.857.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220608023016181038578277
1,465,000
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7006306211OP-8.5GP6無給油式12800.850.70-0.8511トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220608226018331146665359
1,783,000
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
700630877.5OU-8.5GP6無給油式8750.850.70-0.857.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220608023016181069578277
1,411,000
779,800
857,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7006309611OU-8.5GP6無給油式12800.850.70-0.8511トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220608226018331146665359
1,745,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
700630175.5OU-9.5GP5無給油式6050.930.78-0.935.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220507517016101012477231
1,045,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
700630785.5OU-9.5GP6無給油式6050.930.78-0.935.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220607517016101012477231
1,045,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥26,000/税込¥28,600
沖縄地方数量1につき¥31,000/税込¥34,100
離島数量1につき¥31,000/税込¥34,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
700630175.5OU-9.5GP531393060OBC-5.5UR55.5OU-9.5GP5 オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム 31393060オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム1台
599,800
税込659,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
700630785.5OU-9.5GP631393069OBC-5.5UR65.5OU-9.5GP6 オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム 31393069オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム1台
599,800
税込659,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする