曜日別特売

中圧オイルフリーベビコン

中圧オイルフリーベビコン - 日立産機システム中圧オイルフリーベビコン - 日立産機システム

ピストンピン・ピストンリングの強度向上で高圧化を実現。
中間圧力を放気する起動負荷軽減装置を標準装備。
ピストン、継手類は防錆処理(アルマイト処理、防錆塗装)品を使用。
タイムカウンタを標準装備し、運転時間が一目で確認可能。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途レーザー加工機をはじめ幅広い用途に対応。付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700631663.7OP-14VP5無給油式3601.371.18-1.373.7トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220507823016111224540245
1,500,000
1,198,000
1,317,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700631757.5OP-14VP5無給油式7301.371.18-1.377.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220508028019381213645353
2,915,000
2,198,000
2,417,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700631843.7OP-14VP6無給油式3601.371.18-1.373.7トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220607823016111224540245
1,500,000
1,198,000
1,317,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
700631937.5OP-14VP6無給油式7301.371.18-1.377.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220608028019381213645353
2,915,000
2,198,000
2,417,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする