日立産機システム
エアーコントロールセット
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)
0.98
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
内容量
1台
注意
※微量の油分、ゴミなどを除去するには、フィルタを併用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ドレン貯留量(cm
3
)
貯油量(cm
3
)
接続口径
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70064182
FRO-10C
5.5~7.5
25
55
Rc3/8
167×115.5×164
1.2
¥
35,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70064198
FRO-15C
7.5~11
45
135
Rc1/2
220×129×203
1.9
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70064207
FRO-20C
15
148
135
Rc3/4
282×158.5×289
4.25
¥
56,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70064173
FRO-5C
~3.7
25
55
Rc1/4
167×113.5×164
1.2
¥
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください