減圧弁

減圧弁 - 日立産機システム減圧弁 - 日立産機システム
(1件のレビュー)

常時一定の圧力を保ちます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用圧力(MPa)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンプレッサ出力(kW)
エアー入口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70064252R-5F0.3一次圧:0.29~0.78、二次圧:0.10~0.6948×88×108(ベビコン)0.4以下Rc1/4
13,300
9,698
10,668(税込)
当日出荷
70064268R-6F0.9一次圧:0.29~1.47、二次圧:0.10~0.7870×110×158(ベビコン)7.5以下Rc3/8
16,400
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
70064277R-40G1.1一次圧:0.29~2.0、二次圧:0.10~1.775×113×196(ベビコン)7.5以下および2.2~7.5中圧Rc3/4
34,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
70064286R-60G2.5一次圧:0.29~2.0、二次圧:0.10~1.795×132×253(ベビコン)11、15以下Rc1
59,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70064268
2019-06-20
用途: 新設コンプレッサーへ
エムケーズラボデント医療・福祉・介護関連業

いままで減圧弁は付けた事が無かったけど、付けてみたら空気圧も安定してなかなかいい調子です。物も日立ので安心できますし、重厚です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする