曜日別特売

排水目皿

排水目皿 - INAX(LIXIL)排水目皿 - INAX(LIXIL)排水目皿 - INAX(LIXIL)排水目皿 - INAX(LIXIL)排水目皿 - INAX(LIXIL)排水目皿 - INAX(LIXIL)排水目皿 - INAX(LIXIL)排水目皿 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質(本体)
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70069834M-FA(19)/U61グレー202×158×28樹脂202×158×28ビバーチェ・i-bath・シャワーユニット・α-bath・i-limited
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
70069877M-FA(22)--樹脂-PCX、e-bath BX、ibath2003、i-limited、アソーシアアビエント、ビバーチェi-bath、プレシオ
2,7002,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り2点です
70069886M-FA(22)-K--樹脂-PCX,プレシオ
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70069947M-FA(26)/FG101グラニットグレー156.5×250×45.5樹脂156.5×250×45.5BL認定品・バリアフリーバスルーム・ビエントオーレ・マンションリフォーム・リノビオ排水目皿
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70069956M-FA(26)/FG102グラニットブラウン156.5×250×45.5樹脂156.5×250×45.5BL認定品・バリアフリーバスルーム・ビエントオーレ・マンションリフォーム・リノビオ排水目皿
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70069965M-FA(26)/FG105グラニットライトグレー156.5×250×45.5樹脂156.5×250×45.5BL認定品・バリアフリーバスルーム・ビエントオーレ・マンションリフォーム・リノビオ排水目皿
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70069974M-FA(26)/U61グレー156.5×250×45.5樹脂156.5×250×45.5BL認定品・バリアフリーバスルーム・ビエントオーレ・マンションリフォーム・リノビオ排水目皿
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
70069992M-FA(26)/Y71ベージュ156.5×250×45.5樹脂156.5×250×45.5BL認定品・バリアフリーバスルーム・ビエントオーレ・マンションリフォーム・リノビオ排水目皿
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070017M-FA(28)/FG101グラニットグレー235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070026M-FA(28)/FG102グラニットブラウン235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070035M-FA(28)/FG105グラニットライトグレー235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070044M-FA(28)/FG106グラニットベージュ235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070053M-FA(28)/N66ライトグレー235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
70070062M-FA(28)/U61グレー235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070078M-FA(28)/Y61ブラウン235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070087M-FA(28)/Y71ベージュ235×168×31.5樹脂235×168×31.5PCX、e-bathBX、i-bath2003、プレシオ、ルキナ
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
70070096M-FA(3)/L11アイボリー158×99×35樹脂158×99×35BL認定品、バスルームタイプ、ホテル・ワンルームタイプ、リノビオ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
70070105M-FA(3)/L52オフホワイト158×99×35樹脂158×99×35BL認定品、バスルームタイプ、ホテル・ワンルームタイプ、リノビオ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70070114M-FA(3)/N86ホワイト158×99×35樹脂158×99×35BL認定品、バスルームタイプ、ホテル・ワンルームタイプ、リノビオ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070123M-FA(30)/FG101グラニットグレー190×151.5×38樹脂190×151.5×38BL認定品、ソレオ、リノビオ
6,7006,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070132M-FA(30)/FG102グラニットブラウン190×151.5×38樹脂190×151.5×38BL認定品、ソレオ、リノビオ
6,7006,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070148M-FA(30)/FG105グラニットライトグレー190×151.5×38樹脂190×151.5×38BL認定品、ソレオ、リノビオ
6,7006,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070157M-FA(30)/N86ホワイト190×151.5×38樹脂190×151.5×38BL認定品、ソレオ、リノビオ
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70070166M-FA(30)/U61グレー190×151.5×38樹脂190×151.5×38BL認定品、ソレオ、リノビオ
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070175M-FA(30)/Y71ベージュ190×151.5×38樹脂190×151.5×38BL認定品、ソレオ、リノビオ
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070184M-FA(31)/FG101グラニットグレー234×178×32樹脂234×178×32アライン、グランデージ、ラ・バス、ラ・バステイスト
8,1008,098
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070193M-FA(31)/FG102グラニットブラウン234×178×32樹脂234×178×32アライン、グランデージ、ラ・バス、ラ・バステイスト
8,1008,098
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070202M-FA(31)/FG105グラニットライトグレー234×178×32樹脂234×178×32アライン、グランデージ、ラ・バス、ラ・バステイスト
8,1008,098
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070218M-FA(31)/FG107グラニットライトベージュ234×178×32樹脂234×178×32アライン、グランデージ、ラ・バス、ラ・バステイスト
8,1008,098
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070227M-FA(31)/N66ライトグレー234×178×32樹脂234×178×32アライン、グランデージ、ラ・バス、ラ・バステイスト
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
70070236M-FA(31)/Y71ベージュ234×178×32樹脂234×178×32アライン、グランデージ、ラ・バス、ラ・バステイスト
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070254M-FA(32)/N501ダークグレー-樹脂235×180システムバス:アライン床タイル仕様専用
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070263M-FA(32)/W101ホワイト-樹脂235×180システムバス:アライン床タイル仕様専用
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070272M-FA(32)/Y201ベージュ-樹脂235×180システムバス:アライン床タイル仕様専用
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070297M-FA(36)/N86ホワイト-樹脂167×158アライズ(北海道仕様を含む)、キレイユ・キレイユC(北海道仕様を含む)、スパージュ(北海道仕様を含む)、ソレオ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ、リモア用目皿
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
70070306M-FA(36)/U61グレー-樹脂167×158アライズ(北海道仕様を含む)、キレイユ・キレイユC(北海道仕様を含む)、スパージュ(北海道仕様を含む)、ソレオ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ、リモア用目皿
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
70070315M-FA(36)/Y71ベージュ-樹脂167×158アライズ(北海道仕様を含む)、キレイユ・キレイユC(北海道仕様を含む)、スパージュ(北海道仕様を含む)、ソレオ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ、リモア用目皿
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70070324M-FA(36)V/FG101グラニットグレー-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070333M-FA(36)V/FG105グラニットライトグレー-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070342M-FA(36)V/FG108グラニットライトブラウン-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070358M-FA(36)V/FG201モザイクグレー-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070367M-FA(36)V/FG205モザイクホワイト-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070376M-FA(36)V/FG208モザイクベージュ-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070385M-FA(36)V/FG301ライングレー-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン9,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070394M-FA(36)V/FG305ラインホワイト-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン9,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070403M-FA(36)V/FG308ラインベージュ-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
オープン9,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070412M-FA(36)V/N86ホワイト-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070428M-FA(36)V/U61グレー-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
70070437M-FA(36)V/Y71ベージュ-樹脂167×158アライズ(北海道仕様ヲ含ム),キレイユ・キレイユC(北海道仕様ヲ含ム),ソレオ,リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ,リモア用目皿
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
70070482M-FA(8)/GUBグレー199×145.2×42.5樹脂199×145.2×42.5BL認定品、バスルームタイプ、ホテル・ワンルームタイプ、リノビオ
1,9001,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70070297
2020-07-27
用途: 賃貸物件で使用
不動産業

ぬめりで茶色く色素沈着し、清掃で落とせなかったので、交換用で購入しました。このくらいの料金だと入居者にそのまま請求できるので楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする