曜日別特売

3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン

3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン - INAX(LIXIL)3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)
適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7007356250-25(1P)
90
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70073562
2025-03-24
用途: 蛇口根元のゴム交換
運輸・通信業

100均一の、ノギスでもいいのである程度測ってから、注文した方がいいです。適当に注文すると間違うので、面倒でなければ、ばらして測ると、単品で買えばめちゃくちゃお得です。結構これかな?で適当に注文してこれ要らんかったと思うもの増えるので。この商品は、良い商品です。

対象商品 : 70073562
2023-01-03
用途: 水栓部品補修
自営業建設業・工事業

とても使いやすく、水漏れしていたのが止まり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする