開閉ハンドル部

開閉ハンドル部 - INAX(LIXIL)開閉ハンドル部 - INAX(LIXIL)開閉ハンドル部 - INAX(LIXIL)開閉ハンドル部 - INAX(LIXIL)開閉ハンドル部 - INAX(LIXIL)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70074226A-2002-1外径:A=55mm、高さ:B=50mm ハンドルキャップ青仕様BF-651-RU(-U)、BF-4093B(-U)、BF-4115H(N)、BF-4616H(N)、LF-4275A(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-212(F)-13-RU(-U)、SF-216(F)-13-RU(-U)水用
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70074235A-2002-2外径:A=55mm、高さ:B=50mm ハンドルキャップ赤仕様BF-651-RU(-U)、BF-4093B(-U)、BF-4115H(N)、BF-4616H(N)、LF-4275A(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-212(F)-13-RU(-U)、SF-216(F)-13-RU(-U)、SF-415H(N)-RU湯用
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
58783265PK-A-2002(CH)-BF-651-RU(-U)、BF-4093B(-U)、BF-4115H(N)、BF-4616H(N)、LF-4275A(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-212(F)-13-RU(-U)、SF-216(F)-13-RU(-U)-
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする