INAX(LIXIL)
開閉ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合機種
適合
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70074348
A-2048-1
水用
BF-8090B、BF-8090B-U、BF-8093B、BF-8093B-U、BF-8405、BF-8405N
-
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70074357
A-2048-2
湯用
-
BF-8090B、BF-8090B-U、BF-8093B、BF-8093B-U、BF-8405、BF-8405N
外径:A=45mm、高さ:B=45.5mm、長さ:C=78mm
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70074822
A-3561-1
-
BF-7345T、BF-7245T、BF-7140T
-
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください