泡沫ユニット

泡沫ユニット - INAX(LIXIL)泡沫ユニット - INAX(LIXIL)
(6件のレビュー)
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70074506A-2254
390
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70074506
2025-06-28
用途: 台所浄水ヘッド整流器故障
その他業種

台所浄水ヘッド整流器故障のこちらを購入し良かったです。

2024-12-28
用途: 洗面台シャワー混合栓の泡沫ユニット部品交換
サービス業

自宅の洗面台の水の流れが悪くなり、泡沫ユニットを交換しました。最初にメーカーのストアで注文したのですが出荷に正月を挟んで10日かかるとのこと。これをキャンセルしてモノタロウさんに発注したところ、年末にも拘らず、当日に発送、翌日に入手できました。安い部品ではありましたが、部品価格も送料もメーカーより安く大満足です。年末に快適な水道を利用できて大変感謝しています。

対象商品 : 70074506
2023-11-19
用途: 洗面台シャワー混合栓の泡沫内芯の交換修理
サービス業

これは依頼案件ではなく自宅用なんですが、もう会社すら存在しない25年前のNS製の洗面台にセット付属のシャワー混合栓出水口部分の泡沫内芯が劣化破損。シャワーヘッドごとの交換は互換性のあるものは存在せず、混合栓ごとも近似製品がなく、泡沫内芯だけでもと直径18mmと見て近似のこの商品を選んでみたところ無加工で取付出来て泡沫流が復活しました。さすがモノタロウさん、メーカーは異なれど外径15mmから3種類用意してくれていて大変助かりました。また同様の修理を頼まれたときはアテにして使います。

2が参考にしています
対象商品 : 70074506
2021-12-23
用途: 交換作業
株式会社工藤電気建設

値段が安く助かりました。注文から到着まですぐでした。
またの取引お願いします。

1が参考にしています
2022-05-30
用途: 交換
運輸・通信業

水の出が悪くなったので、色んな店で探したのですが見つからなかった。さすがモノタロウだと思った。品揃えが違う。

1が参考にしています
対象商品 : 70074506
2020-04-13
用途: 洗髪シャワーヘッドの修理
その他業種

MYMのHC715DWの泡沫口が経年劣化で崩壊したものの修理に同等品を探していたところ、これを使ってみたところぴったりでした。
もとの部品は、NEOPERL Bの表示があり、NEOPERL Perlator Faucet Aerator - Full Flow Class B Regular Sizeと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする