INAX(LIXIL)
32mmパイプ差込部パッキン
仕様
スリップワッシャー付
適合
32mm排水金具全般
厚さ(mm)
4
寸法
内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm
外径(Φmm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70074542
A-255(1P)
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください