曜日別特売

脱臭カートリッジ

脱臭カートリッジ - INAX(LIXIL)脱臭カートリッジ - INAX(LIXIL)脱臭カートリッジ - INAX(LIXIL)脱臭カートリッジ - INAX(LIXIL)脱臭カートリッジ - INAX(LIXIL)脱臭カートリッジ - INAX(LIXIL)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
適合
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70077665CW-71コンティスシャワートイレ、DT-6810タイプ、シャワートイレ:200シリーズ、200Uシリーズ、400シリーズ、600シリーズ、700シリーズ、900シリーズ、脱臭暖房便座:CF-20AL、CF-20AS※2019/4-価格改訂--
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
70077918CWA-23シャワートイレ:1820タイプ、2820タイプ、3820タイプ、4820タイプ、5820タイプ、脱臭便器:DT-1521S、DT-1821S、DT-2521、DT-2821※2019/4-価格改訂--
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
70078128CWA-29レジオ、サティス(G200、S600、S700型除く)、リフレッシュシャワートイレタンクレス(DWV20型)、アステオ、アメージュZ( フチレス)、アメージュV、アメージュZ、アメージュMC、アメージュC、A100、
J100、K100、1000シリーズ、Kシリーズエクストラ、パッソ(E40、E50、E60、E70、EA10型)、Pシリーズ、PAシリーズ、PBシリーズ、スリムタイプ、AUシリーズ、USシリーズ、UHシリーズ、KS220タイプ、KAシリーズ、KBシリーズ、脱臭暖房便座(CF-21型)
-適用品番一覧
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
70078137CWA-33-シャワートイレ:E30タイプ(PASSO)、カーラ(RFシリーズ)、Cシリーズ、Eシリーズ(E100タイプ)、Eシリーズ(E200タイプ)、RXシリーズ、エレガンシアシリーズ、U100タイプ、2000シリーズ-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする