ノズルシャッター

ノズルシャッター - INAX(LIXIL)ノズルシャッター - INAX(LIXIL)ノズルシャッター - INAX(LIXIL)ノズルシャッター - INAX(LIXIL)ノズルシャッター - INAX(LIXIL)ノズルシャッター - INAX(LIXIL)ノズルシャッター - INAX(LIXIL)ノズルシャッター - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
適合
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70077683CWA-105-アステオDT300タイプ(DT-35*/DT-38*)、アメージュVシャワートイレ(DT-V25*/DT-V28*)、シャワートイレPASSO E50タイプ(CW-E50*/CW-E51*/CW-E53**)適用品番一覧
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
70077744CWA-122PASSO【品番:CW-E55、CW-E55A-NE、CW-E55QA、CW-E55QB、CW-E57、CW-E57QA、CW-E57QB、CW-E57T、CW-E57TQA、CW-E57TQB、CW-E59、CW-E59QA、CW-E59QB】シャワートイレPASSO E50タイプ(CW-E55*/CW-E57*/CW-E59**)-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
70077753CWA-207/BKGレジオ専用REGIOレジオ(DV-R11*)、SENSIA PREMO(センシア プレモ)(JPK085*/JPK093*CW-E70*/CW-E71*/CW-E73*)-
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70077762CWA-207/BWGレジオ専用REGIOレジオ(DV-R11*)、SENSIA PREMO(センシア プレモ)(JPK085*/JPK093*CW-E70*/CW-E71*/CW-E73*)-
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70077805CWA-216-サティスDV400タイプ(DV-S41*/DV-S42*)、シャワートイレKSシリーズ(CW-KS21*/CW-KS22*)、シャワートイレUSシリーズ (CW-US21*/CW-US22*)、リフレッシュサティス(DWV-SA15*/DWV-SA16*/DWV-SA18*/DWV-SB15*/DWV-SB16*/DWV-SB18*)適用品番一覧
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70077832CWA-222-シャワートイレPASSO E70タイプ(CW-E70*/CW-E71*/CW-E73*)、シャワートイレPASSO E60Cタイプ(CW-E60*/CW-E61*/CW-E63*)、リフレッシュサティス(CWW-E71*)適用品番一覧
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70077866CWA-225-シャワートイレPASSO E70タイプ(CW-E74*/CW-E75*/CW-E77*)、シャワートイレPASSO E60Cタイプ(CW-E64*/CW-E65*/CW-E67*)、リフレッシュサティス(CWW-E77*)適用品番一覧
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70077884CWA-227RVシリーズCW-RV2の製造番号P2001001~P2649999、CW-RV20A-VH/RV20A(H)/RV1A-VH製造番号:P2701001~P2749999。RVシリーズCW-RV2(製造番号P2001001~P2649999、CW-RV20A-VH/RV20A(H)/RV1A-VH製造番号:P2701001~P2749999)-
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70077927CWA-235-アメージュZシャワートイレ(DT-Z15*/DT-Z18*/DT-ZA15*/DT-ZA18*)、アメージュシャワートイレ(DT-M15*/DT-M18*)、サティスEタイプ(DV-E11**)、ベーシアシャワートイレ(DT-B25* / DT-B28*/DT-BA15*/DT-BA18*)、ベーシアハーモDタイプ(DV-D11*)適用品番一覧
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
70077997CWA-246-LVシャワートイレ(DT-LV15*/DT-LV18*)、アメージュZAシャワートイレ(DT-ZA25*/DT-ZA28*)、シャワートイレKA20タイプ(CW-KA21*/CW-KA22*/CW-KA23*)、シャワートイレKB20タイプ(CW-KB21*/CW-KB22*/CW-KB23*)、プレアスHS/LSタイプ(DT-CH18*/DT-CL11*)、ベーシアシャワートイレ(DT-BA25*/DT-BA28*)、ベーシアハーモLタイプ(DT-BL11*)、リフレッシュシャワートイレKA21タイプ(CWW-KA21*)-
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70078006CWA-247-サティスGタイプ(DV-G11*)、サティスSタイプ(DV-S51*/DV-S52*)、シャワートイレPASSO EA10タイプ(CW-EA11*/CW-EA12*/CW-EA13*/CW-EA14*)、シャワートイレRWタイプ(CW-RW20*/CW-RW30*)、シャワートイレスリムタイプ(CW-PC12*)、パブリック向けタンクレストイレ(DV-K21*)、ベーシアハーモJタイプ(DV-J21*/DV-J22*)、リフレッシュシャワートイレEA14タイプ(CWW-EA14*)、リフレッシュシャワートイレ(DWV-K21*/DWV-SA23*/DWV-SA24*/DWV-SB23*/DWV-SB24*)適用品番一覧
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70078067CWA-255アステオDT-300Jタイプ用で製造番号L7851001~が対象機種となります。製造番号L7701001~L7849999まではCWA-105となります。アステオDT-300Jタイプ(DT-355J*/DT-356J*/DT-357J*/DT-358J*/DT-385J*/DT-386J*/DT-387J*/DT-388J*)-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
70078076CWA-262-サティスGタイプ(DV-G21*)、サティスSタイプ(DV-S61*/DV-S62*/DV-S71*/DV-S72*)適用品番一覧
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70077927
2021-01-07
用途: 汚れた為交換

汚れた為に交換しました。洗浄しても細かい隙間の汚れが落ちません。交換でピカピカです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする