曜日別特売

標準型エアドライヤー(小型)

標準型エアドライヤー(小型) - オリオン機械標準型エアドライヤー(小型) - オリオン機械標準型エアドライヤー(小型) - オリオン機械

高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

入口空気温度(℃)5~50使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
全13種類を絞り込む
処理空気量(50/60Hz)(m3/min)
電源(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70058372RAX22J240×870×5803.9/4.52~45(50/60Hz)三相200/200、220
336,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058388RAX55J-W330×990×11009.1/10.42~45(50/60Hz)三相200/200、220
631,000
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
14779748RAX11J-A2240×660×5801.75/1.932~45(50/60Hz)単相200,220/200、220
287,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
14779757RAX55J330×990×11008.9/10.42~45(50/60Hz)三相200/200、220
631,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
00327522RAX15J240×780×5802.6/3.02~45(50/60Hz)三相200/200、220
301,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05565008RAX11J-A1240×660×5801.75/1.932~45(50/60Hz)単相100/100、110
287,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06718888RAX3J-A2180×450×4800.32/0.372~45(50/60Hz)単相200,220/200、220
166,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06718897RAX6J-A2180×540×5100.68/0.772~48(50/60Hz)単相200,220/200、220
219,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06718906RAX8J-A2240×600×5101.0/1.22~45(50/60Hz)単相200,220/200、220
252,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
69433123RAX37J300×960×9006.1/6.52~45(50/60Hz)三相200/200、220
492,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
47322046RAX8J-A1240×600×5101.0/1.22~45(50/60Hz)単相100/100、110
252,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
47322037RAX6J-A1180×540×5100.68/0.772~45(50/60Hz)単相100/100、110
219,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47322021RAX3J-A1180×450×4800.32/0.372~45(50/60Hz)単相100/100、110
166,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
1が参考にしています
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする