曜日別特売

標準型エアドライヤー(大型)

標準型エアドライヤー(大型) - オリオン機械

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。

入口空気温度(℃)5~60電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/2出口空気露点(℃)圧力下10内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
周囲温度(℃)
入口空気圧力(MPa)
接続口径
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70058397RAX75J12.1/13.42~480.29~0.98空気出入口接続口径:R2146
867,000
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058406RAX90J17.3/20.12~480.29~0.98空気出入口接続口径:R2186
1,250,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058415RAX120J22.1/25.32~480.29~0.98空気出入口接続口径:21/2B 65A フランジ205
1,520,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058424RAX150J27.5/32.02~480.29~0.98空気出入口接続口径:3B 80A フランジ279
2,030,000
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058433RAX190J34.1/40.52~480.29~0.98空気出入口接続口径:3B 80A フランジ286
2,550,000
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058442RAX75J-W12.1/142~480.29~0.98空気出入口接続口径:R2140
867,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058458RAX90J-W17.3/20.12~480.29~0.98空気出入口接続口径:R2183
1,250,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058467RAX120J-W22.1/25.32~480.29~0.98空気出入口接続口径:21/2B 65A フランジ203
1,520,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058476RAX150J-W27.5/322~480.29~0.98空気出入口接続口径:3B 80A フランジ270
2,030,000
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058485RAX190J-W35/412~480.29~0.98空気出入口接続口径:3B 80A フランジ277
2,550,000
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058494RAX240F38/452~400.29~0.98空気出入口接続口径:4B 100A フランジ555
3,210,000
2,498,000
2,747,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058503RAX300F-E47/552~400.29~0.93空気出入口接続口径:5B 125A フランジ790
3,810,000
2,998,000
3,297,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058512RAX380F-E59/692~400.29~0.93空気出入口接続口径:5B 125A フランジ870
4,740,000
3,598,000
3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058528RAX240F-W42/492~450.29~0.98空気出入口接続口径:4B 100A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rp1532
3,210,000
2,498,000
2,747,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058537RAX300F-WE51/602~450.29~0.93空気出入口接続口径:5B 125A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1 1/2790
3,810,000
2,998,000
3,297,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058546RAX380F-WE64/752~450.29~0.93空気出入口接続口径:5B 125A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1 1/2870
4,740,000
3,598,000
3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70058555RAX450F-WE83/982~450.29~0.93空気出入口接続口径:6B 150A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1 1/2940
5,430,000
3,998,000
4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする