オリオン機械
膜式ファイナルフィルター
高精密ろ過。小型・軽量。
簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃)
5~50
材質
中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.98
使用流体
圧縮空気
清浄度
ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)
材質(ボディ)
ポリカーボネイト樹脂
圧力損失(MPa)
0.02
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
処理空気量(L/min(ANR))
材質(ヘッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70059072
OPF200
Rc1/4
0.4
200
亜鉛ダイカスト
¥
23,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059088
OPF500
Rc1/2
0.5
500
アルミダイカスト
¥
29,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください