オリオン機械
中圧1.57MPa仕様フィルター
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)
2~60
入口空気圧力(MPa)
0.05~1.57
入口空気温度(℃)
5~60
交換目安
エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Rc1/4
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
処理空気量(50/60Hz)(m
3
/min)
5.7
9.6
質量(kg)
2.1
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
質量(kg)
ろ過材の種類
配管口径
圧力損失(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70059097
DFH600
5.7
2.1
固形物・水滴
Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.005
¥
98,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059106
DFH900
9.6
5
固形物・水滴
Rc11/2、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.005
¥
122,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059115
LFH600
5.7
2.1
固形物
Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.005
¥
98,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059124
LFH900
9.6
5
固形物
Rc11/2、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.005
¥
122,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059133
MFH600D
5.7
2.1
微粒子
Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.01
¥
127,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059142
MFH900D
9.6
5
微粒子
Rc11/2、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.01
¥
153,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059158
KFH600
5.7
2.1
オイルベーパ
Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.009
¥
72,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059167
KFH900
9.6
5
オイルベーパ
Rc11/2、Rc1/4(差圧計接続口径)
0.009
¥
99,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください