オリオン機械
デジタル差圧計
エアーフィルター等の差圧管理に最適。
出力信号により差圧の遠隔監視が可能。
気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)
12~24 DC±10% 60mADC
質量(g)
490
測定範囲(MPa)
-1~1(ΔP=P1-P2)
使用温度範囲(℃)
-10~50℃ (凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~1
材質(ケース)
アルミダイキャスト
使用湿度範囲
35~85%RH (結露なきこと)
出力接点
フォトモスリレー出力 2出力
測定流体
気体または液体(接液部を腐食させない事)
配管接続口径
高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8
最大圧力(MPa)
2
設定最小単位(MPa)
0.001
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70059246
DGE70
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください