オリオン機械
空冷式アフタークーラー
メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。
波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。
送風ムラの少ない特殊ファン採用。
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用周囲温度(℃)
32
入口空気温度(℃)
80
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
接続口径
質量(kg)
使用圧力(MPa)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70059255
SE-250A-G1
単相100
1B・25A ユニオン
28
0.69
730×298×685
¥
163,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059264
SE-750
単相200
2B・50A ユニオン
60
0.69
1170×353×766
¥
274,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059273
SE-1500
単相200
2B ユニオン
約160
0.83
1314×770×1305
¥
902,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059282
SE-3000
単相200
3B ユニオン
約410
0.83
2496×770×1619
¥
1,810,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください