ステンレスエアータンク

ステンレスエアータンク - オリオン機械
(1件のレビュー)

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

入口空気温度(℃)80内容量1台
注意
※お届け先によってはチャーター便でのお届けとなる為、追加の配送費が発生することがございます。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
常用圧力(MPa)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
常用圧力(MPa)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70059404OAT60-S451.080.98接続(入口・出口):1/2B、圧力計:1/4B×60Φ×1.6MPa、ドレン弁:1/2B、安全弁:1/2B、空気弁:1/2B
308,000
289,800
318,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059413OAT80-S501.080.98接続(入口・出口)1/2B、圧力計1/4B×Φ60×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1/2B、空気弁1/2B
332,000
299,800
329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059422OAT100-S601.080.98接続(入口・出口)1B、圧力計1/4B×Φ60×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1B、空気弁1B
370,000
299,800
329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059438OAT150-S1001.080.98接続(入口・出口)1B、圧力計1/4B×Φ60×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1B、空気弁1B
428,000
399,800
439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059447OAT250-S1401.080.98接続(入口・出口)1B、圧力計1/4B×Φ60×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1B、空気弁1B
562,000
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059456OAT300-S2000.980.88接続(入口・出口)1-1/2B、圧力計1-1/2B×Φ75×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1-1/2B、掃除穴100A
768,000
599,800
659,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059465OAT400-S2500.980.88接続(入口・出口)1-1/2B、圧力計1-1/2B×Φ75×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1-1/2、掃除穴100A
854,000
699,800
769,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059474OAT500-S2800.980.88接続(入口・出口)1-1/2B、圧力計1-1/2B×Φ75×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1-1/2、掃除穴100A
1,050,000
799,800
879,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059483OAT750-S3600.980.88接続(入口・出口)1-1/2B、圧力計1-1/2B×Φ75×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1-1/2、掃除穴100A
1,260,000
899,800
989,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059492OAT100-S5500.980.88接続(入口・出口)2-1/2B、圧力計1-1/2B×Φ75×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁2B、掃除穴100A
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70059492OAT100-S70059422OAT100-S画像準備中ステンレスエアータンクオリオン機械1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70059492
2018-05-28
用途: 掲載ミスです。たぶん・・・

商品説明には【内容積(L) 1090】と記載されていますが、メーカー型番は 104L用の物と同じ(価格も)です。商品の登録ミスだと思います。ご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする