標準型ドライポンプ

標準型ドライポンプ - オリオン機械

安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用真空度(kPa以下)
常用排気圧力(kPa以下)
質量(kg)
タイプ
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70059718KRF15A-V-04常用排気圧力と合計で推奨60、最高75常用真空度と合計で推奨60、最高7520バキューム380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
131,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059727KRF15A-B-04常用排気圧力と合計で推奨60、最高70常用真空度と合計で推奨60、最高7020ブロワ380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
131,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059736KRF15A-VB-04常用排気圧力と合計で推奨60、最高75常用真空度と合計で推奨60、最高7520バキュームブロワ380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
140,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059763KRF25A-V-04B常用排気圧力と合計で推奨60、最高80常用真空度と合計で推奨60、最高8034バキューム380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
193,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059772KRF25A-B-02常用排気圧力と合計で推奨60、最高70常用真空度と合計で推奨60、最高7032ブロワ100/200(50/60Hz)
178,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059788KRF25A-B-04B常用排気圧力と合計で推奨60、最高70常用真空度と合計で推奨60、最高7034ブロワ380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
193,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059797KRF25A-VB-02常用排気圧力と合計で推奨60、最高80常用真空度と合計で推奨60、最高8032バキュームブロワ100/200(50/60Hz)
191,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059806KRF25A-VB-04B常用排気圧力と合計で推奨60、最高80常用真空度と合計で推奨60、最高8034バキュームブロワ380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
206,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059815KRF40A-V-04B常用排気圧力と合計で推奨60、最高80常用真空度と合計で推奨60、最高8043バキューム380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
264,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059824KRF40A-B-04B常用排気圧力と合計で推奨60、最高70常用真空度と合計で推奨60、最高7043ブロワ380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
264,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059833KRF40A-VB-04B常用排気圧力と合計で推奨60、最高80常用真空度と合計で推奨60、最高8043バキュームブロワ380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
277,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059745KRF25A-V-01B常用排気圧力と合計で推奨60、最高80常用真空度と合計で推奨60、最高8029バキューム200(50/60Hz)、220(60Hz)
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
70059754KRF25A-V-02常用排気圧力と合計で推奨60、最高80常用真空度と合計で推奨60、最高8032バキューム100/200(50/60Hz)
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70059745KRF25A-V-01B16242135KRF25A-V-01BKRF25A-V-01B オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242135オリオン ドライポンプオリオン機械1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
70059754KRF25A-V-0241090725KRF25A-V-02KRF25A-V-02 ドライポンプ オリオン機械 41090725ドライポンプオリオン機械1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする