コンビネーションパッケージ型ドライポンプ

コンビネーションパッケージ型ドライポンプ - オリオン機械

パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。
低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。

電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ内容量1台
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
モーター容量(kW)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70060165CBXP6070A-VB-02B170第1ポンプ:935/1115、第2ポンプ:1160/13805.573/76R1
837,000
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060174CBXP8080B-VB-02B255第1ポンプ:1315/1545、第2ポンプ:1370/16507.576/78R1 1/4
1,140,000
969,800
1,066,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060183CBXP8080B-VB-03B255第1ポンプ:1315/1545、第2ポンプ:1370/16507.576/78R1 1/4
1,060,000
889,800
978,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060192CBXP90110B-VB-02B300第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1850/22007.579/81R1 1/4
1,290,000
1,098,000
1,207,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060208CBXP90110B-VB-03B300第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1850/22007.579/81R1 1/4
1,180,000
999,800
1,099,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060217CBXP6060A-VV-02B145第1ポンプ:935/1115、第2ポンプ:935/11153.772/73R1
669,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060226CBXP8080B-VV-02B185第1ポンプ:1315/1545、第2ポンプ:1315/15455.572/74R1
831,000
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060235CBXP8080B-VV-03B185第1ポンプ:1315/1545、第2ポンプ:1315/15455.572/74R1
768,000
659,800
725,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060244CBXP9090B-VV-02B265第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1500/18005.575/77R1 1/4
1,140,000
969,800
1,066,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060253CBXP9090B-VV-03B265第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1500/18005.575/77R1 1/4
1,050,000
879,800
967,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060262CBXP110110B-VV-02B275第1ポンプ:1850/2200、第2ポンプ:1850/22007.577/79R1 1/4
1,240,000
1,059,800
1,165,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060278CBXP110110B-VV-03B275第1ポンプ:1850/2200、第2ポンプ:1850/22007.577/79R1 1/4
1,140,000
979,800
1,077,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060287CBXP6060A-BB-02B145第1ポンプ:935/1115、第2ポンプ:935/11153.776/79R1
669,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060296CBXP8080B-BB-02B185第1ポンプ:1315/1545、第2ポンプ:1315/15455.574/78R1
831,000
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060305CBXP8080B-BB-03B185第1ポンプ:1315/1545、第2ポンプ:1315/15455.574/78R1
768,000
659,800
725,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060314CBXP9090B-BB-02B265第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1500/18005.578/80R1 1/4
1,140,000
969,800
1,066,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060323CBXP9090B-BB-03B265第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1500/18005.578/80R1 1/4
1,050,000
879,800
967,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060332CBXP110110B-BB-02B275第1ポンプ:1850/2200、第2ポンプ:1850/22007.580/81R1 1/4
1,240,000
1,059,800
1,165,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060348CBXP110110B-BB-03B275第1ポンプ:1850/2200、第2ポンプ:1850/22007.580/81R1 1/4
1,140,000
979,800
1,077,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする