オリオン機械
モータ直結型高真空ドライポンプ
CEマーキング対応。(04,01Bタイプ)
到達圧力での連続運転可能。
ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比)
運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
電源
AC
到達圧力(Pa)
800
ポンプの種類
ドライ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
吸込口径
吐出口径
質量(kg)
電圧(V)
モーター容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70060357
KHF08-VH-01
800
125/150
64/67
Rc1/4
Rc1/4
13.5
200(50/60Hz)、220(60Hz)
0.2
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060366
KHF08-VH-02
800
125/150
64/67
Rc1/4
Rc1/4
15.5
100/200(50/60Hz)
0.2
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060375
KHF08-VH-04
800
125/150
64/67
Rc1/4
Rc1/4
13.5
200(50/60Hz)、220(60Hz)
0.2
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060384
KHF14-V-01
800
230/280
66/68
Rc3/4
Rc3/4
22.5
200(50/60Hz)、220(60Hz)
0.4
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060393
KHF14-V-02
800
230/280
66/68
Rc3/4
Rc3/4
24
100/200(50/60Hz)
0.4
¥
152,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060402
KHF14-V-04
800
230/280
66/68
Rc3/4
Rc3/4
22.5
200(50/60Hz)、220(60Hz)
0.4
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060418
KHF20-V-01B
800
340/400
67/69
Rc3/4
Rc3/4
32
200(50/60Hz)、220(60Hz)
0.75
¥
251,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70060427
KHF20-V-02
800
340/400
67/69
Rc3/4
Rc3/4
35
100/200(50/60Hz)
0.75
¥
268,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください