オリオン機械
高真空ドライポンプ
到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。
モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
質量(kg)
19
電圧(V)
100(50/60Hz)
電源
AC
到達圧力(Pa)
1300
排気速度(50/60Hz)(L/min)
149/179
モーター容量(kW)
0.25
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68/69
吐出口径
Φ14mm
モーター電流(A)
6.1/5.5
吸込口径
Φ14mm
ポンプの種類
ドライ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70060436
KHH251-101
¥
172,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください