オリオン機械
ウォーターセパレータ RA-41
(1件のレビュー)
適合機種
KRF15A/25A/40A
質量(kg)
1
処理空気量(L/min(ANR))
235~560
エアー配管接続口径(Rc)
3/4
周囲温度(℃)
0~40
入口空気温度(℃)
0~40
常用真空度(kPa)
0~80
水滴分離効率(%)
95
許容蓄水量(mL)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70061958
03042680010
¥
31,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください