オリオン機械
ウォーターセパレータ RA-42
適合機種
KRF70
質量(kg)
1.7
処理空気量(L/min(ANR))
235~5601150
エアー配管接続口径(Rc)
1
周囲温度(℃)
0~40
入口空気温度(℃)
0~40
常用真空度(kPa)
0~80
水滴分離効率(%)
95
許容蓄水量(mL)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70061967
03042681010
¥
34,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください