オリオン機械
吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途
ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種
KRF08A/KRF15A
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1.5
処理空気量(L/min(ANR))
210
エアー配管接続口径(Rc)
3/4
真空度(kPa)
100
周囲温度(℃)
40以下
入口空気温度(℃)
40以下
圧力損失(kPa)
5.5以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70061976
RA-53S-G1
¥
40,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください