オリオン機械
バキュームコントローラ VC63
寸法A(mm)
Φ52
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
78
寸法B
R3/4
内容量
1台
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062213
03040718010
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください