オリオン機械
バキュームコントローラ VC100
寸法A(mm)
Φ78
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
13
寸法C(mm)
107
寸法B
R1-1/4
内容量
1台
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062247
03001481010
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください