曜日別特売

バキュームコントローラ VC100A

バキュームコントローラ VC100A - オリオン機械
寸法A(mm)Φ78寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4内容量1台
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7006225603044147010
30,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする