オリオン機械
プレッシャーコントローラ PC32
寸法A(mm)
Φ35
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
54
寸法B
R3/8
内容量
1台
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062274
04000450010
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください