小型水槽付チラー

小型水槽付チラー - オリオン機械

電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品の据え付け工事・電気工事は専門業者またはお買い上げの販売店にご相談ください。
※用途に合った製品をお選びください。事故や故障の原因になる事があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
出力(kW)
電流(A)
使用圧力(MPa)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70062353RKS401J-MV単相100(50/60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.25/インバータ駆動7.9/7.3(冷水)0.05~0.3375×500×615
396,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062362RKS402J-MV単相200~230(50/60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.25/インバータ駆動3.8/4.7(冷水)0.05~0.3375×500×615
396,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062378RKS752J-MV単相200~230(50/60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.25/インバータ駆動5.2/5.4(冷水)0.05~0.3375×500×615
472,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062387RKS753J-MV三相200(50/60Hz)・220(60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.25/インバータ駆動3.6/3.4(冷水)0.05~0.3375×500×615
472,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062396RKS1502J-MV単相200~230(50/60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.4/インバータ駆動7.6/8.5(冷水)0.1~0.6375×590×933
656,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062405RKS1503J-MV三相200(50/60Hz)・220(60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.4/インバータ駆動6.6/8.2(冷水)0.1~0.6375×590×933
656,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062414RKS753J-V三相200(50/60Hz)・220(60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.4/インバータ駆動4.1/4.1(冷水)0.05~0.3375×500×615
417,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062423RKS1503J-V三相200(50/60Hz)・220(60Hz)圧送ポンプ(カスケード式):0.4/インバータ駆動6.8/7.4(冷水)0.1~0.5375×590×933
580,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする