オリオン機械
水槽内蔵大型インバータチラー水冷式
使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
電源(V)
三相200(50Hz)・200~220(60Hz)
使用温度範囲(℃)
液温:3~35、冷却水:5~45
測定制御精度(℃)
±0.1
使用環境温度(℃)
2~45
運転制御方式
圧縮機回転数制御
冷媒
R-410A
凝縮器
二重管型冷水式
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽容量(L)
乾燥質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062624
RKE11000B1-VW
圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):2.5/インバータ駆動
41
1380×854×1700
約100
390
¥
4,520,000
¥
3,598,000
¥
3,957,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062588
RKE3750B-VW-G1
圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):1.1/インバータ駆動
19.2
720×752×1410
約60
200
¥
1,670,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062597
RKE3750B-VW-G2(キャスター付)
圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):1.1/インバータ駆動
19.2
720×752×1536
約60
205
¥
1,700,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062606
RKE5500B-VW
圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):2.0/インバータ駆動
31.8
870×854×1700
約90
280
¥
2,290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062615
RKE7500B-VW
圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):2.0/インバータ駆動
33
870×854×1700
約90
290
¥
2,860,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る