オリオン機械
水槽内蔵デジエコチラー空冷式
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
使用温度範囲(℃)
5~35
測定制御精度(℃)
±1.0
水槽容量(L)
約95
使用環境温度(℃)
-5~43
冷媒
R-407C
冷媒制御方式
電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
乾燥質量(kg)
所要圧縮機(kw)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062658
RKED9000A-V
2.2、60/125(揚程50m)
45/52, 52
1200×850×1800
435
3.79×2
¥
3,490,000
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062633
RKED2200A-V
0.75
12.9/15.2, 15.0
960×730×1440
240
2.2
¥
1,250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください