曜日別特売

水槽無ユニットクーラー空冷式

水槽無ユニットクーラー空冷式 - オリオン機械水槽無ユニットクーラー空冷式 - オリオン機械

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用

使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
出力(W)
電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70062667RKS250F1-S単相100(50/60Hz)(循環ポンプ)204.3/4.0454×375×283-
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062676RKS400F-S単相100(50/60Hz)(循環ポンプ)204.8/5.1454×375×295-
227,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062685RKS400F1三相200(50/60Hz)(循環ポンプ)201.85/1.75454×375×295-
227,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062694RKS500F三相200(50/60Hz)(循環ポンプ)203.0/2.8484×375×33325以上
264,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062703RKS750F三相200(50/60Hz)(循環ポンプ)453.2/3.6534×405×39835以上
357,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
39143774RKS1500F三相200(50/60Hz)(循環ポンプ)105/1506.0/7.0650×500×600-
509,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
1が参考にしています
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする