オリオン機械
水槽無ユニットクーラー水冷式
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)
三相200(50/60Hz)
出力(W)
(循環ポンプ)45
使用温度範囲(℃)
5~25
電流(A)
2.7/3.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×405×398
水槽容量(L)
35以上
乾燥質量(kg)
約45
所要圧縮機(kw)
0.65
消費電力(kW)
0.73/0.89
運転音(dB)
51/55
使用環境温度(℃)
5~40
冷媒
R-407C
容量(A)
遮断器:5
アズワン品番
62-2271-68
電源容量(kVA)
1.2
冷却能力(kW)
1.98/2.21
凝縮器
二重管型冷水式
冷却器
シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
循環水量(L/min)
(循環ポンプ)20~27/20~30
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062712
RKS750F-W
¥
449,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください