ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |



長年愛用していたアルミ製のガレージジャッキのピストンが折れるというアクシデントで買い替えたものです。
比較的軽い力で車両を揚げることができました。重量感があり、安心して使用できそうです。
残念な点は、取説の最終頁にあるジャッキオイル補充の説明が画像と説明書きが重なってしまい読み取れないことです。今後使い続ける中でとても大事な作業なので、そこがよく分からないのは残念です。
単なる落丁なのでしたら、取説の交換は可能でしょうか?
3tと言う重量を支え上げてくれる安定感はあります。
ただ、フットペダルが小さ目でとても踏みにくいです。
1本のタイヤ交換が終わり2本目に移動する際に根元から抜けてしまう事があります。
何回も続くとイラっとします。持ち上げる高さの範囲があるので機能的には満足しました。
油圧を閉めたり、緩めたりするシャフトがきつくて回せないので、
差し込むシャフト(ジャッキアップレバー先端)を削りました。
差し込み口のクリアランスをもう少しゆるくするといいでしょう!
その他は問題なしです。
予想以上のサイズでしたが、幅が広く、安定した形で全く不安感がありません。
キャラバンの重い車体も安心してリフトアップできます。
操作感も申し分ありません。
ダブルピストンで軽く速いと謳っているが、そんなでもない。
筋トレだと思って諦める。