ACE GLOVE(エースグローブ)
AG2000 スーパーレスキューアテ無
素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
用途
機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091525
AG2000
M
21.5(±1.0)
7.8(±0.5)
20.5(±2.0)
牛クレスト
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70091534
AG2000
L
22.5(±1.0)
8.0(±0.5)
21.0(±2.0)
牛クレスト
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70091543
AG2000
LL
23.0(±1.0)
8.5(±0.5)
21.5(±2.0)
牛クレスト
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください