ACE GLOVE(エースグローブ)
AG410 牛クレスト背ヌキ
強度の強い牛クレスト革使用。甲メリヤスなので、通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。耐久性と軽快な装着感を重視する現場に向いています。
用途
電気工事・建築・土木
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091586
AG410
M
約22.5
約7.8
約9.5
約19.0
牛クレスト、綿メリヤス
白
アテ無し
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
70091595
AG410
L
約23.0
約8.0
約10
約20.0
牛クレスト、綿メリヤス
白
アテ無し
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
70091604
AG410
LL
約23.5
約8.5
約約10.5
約21.0
牛クレスト、綿メリヤス
白
アテ無し
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください