曜日別特売

AG430 クレスト7

AG430 クレスト7 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG430 クレスト7 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG430 クレスト7 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG430 クレスト7 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG430 クレスト7 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG430 クレスト7 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

強度の強い牛クレスト革使用。シンプルなストレートタイプは用途を限定しません。自動車関連工場などで多く使用されています。工場ユーザーにベストマッチ。

用途機械、部品加工、鉄鋼業、自動車関連内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091613AG430M約20.5約7.8約10.4約20.8牛クレストアテ無し1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
70091622AG430L約21.0約8.0約10.5約21.0牛クレストアテ無し1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
70091638AG430LL約23.0約8.5約11.3約22.5牛クレストアテ無し1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091622
2018-10-04
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

接客対応時にすぐ革手を外せて楽。
価格も手頃で大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする