ACE GLOVE(エースグローブ)
AG302 溶接クレスト3本指
溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。
用途
溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業
サイズ
L
材質
牛クレスト、牛床革
全長(cm)
34.5(±1.0)
入数(双)
1
中指長(cm)
8.0(±0.5)
手のひらまわり(cm)
25.0(±2.0)
アズワン品番
65-0306-87
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091647
AG302
L
牛クレスト、牛床革
34.5(±1.0)
8.0(±0.5)
25.0(±2.0)
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください