曜日別特売

AG502 溶接クレスト5本指

AG502 溶接クレスト5本指 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG502 溶接クレスト5本指 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG502 溶接クレスト5本指 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG502 溶接クレスト5本指 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。

用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業サイズL加工内縫い材質牛クレスト、牛床革全長(cm)約34.0入数(双)1中指長(cm)約8.0手のひらまわり(cm)約23.0アズワン品番65-0306-88内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091656AG502L牛クレスト、牛床革約34.0約8.0約23.01
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091656
2020-09-20
用途: 金属加工・溶接他

モノタロウのブランドの黄色の溶接手袋よりも小さい
小さすぎるので同僚に譲った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする